Startseite

PANDUIT - PANSTH2 INSTALLA FASCETTE CON SEZIONE TRASVERSAL - STH2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTH2 INSTALLA FASCETTE CON SEZIONE TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 4.6...8.9 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983222285

Artikelnummer

PANSTH2

Herstellernummer

STH2

Hersteller

PAN

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

4.6...8.9 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Installs Standard, Heavy-Standard, Light-Heavy and Heavy cross section cable ties. Inexpensive, maintenance-free, all purpose tool. Ergonomic handle design and short handle span. Top loading feature for right or left-handed users. Install cable tie around bundle and tension tie by squeezing tool handle. Reduce tension slightly and twist tool 1/4 turn either direction to cut off excess cable tie. Color identification: red Weight: 2.5 oz. (71g)