PANDUIT - PANSP6X88SD-C MODULAR PLUG, USE WITH CATEGORY 6A, 26 A - SP6X88SD-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
100 ST
EAN
0074983980413
Artikelnummer
PANSP6X88SD-C
Herstellernummer
SP6X88SD-C
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
26...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein


