PANDUIT - PANSP688-C PLUG MODULARE 8-POSIZIONI, 8-FILI. - SP688-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
100 ST
EAN
0074983914166
Artikelnummer
PANSP688-C
Herstellernummer
SP688-C
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
AWG-Bereich:
24...24
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein


