Startseite

PANDUIT - PANSE38P-MR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE38P-MR0 LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GARANTIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4.8...12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983219889

Artikelnummer

PANSE38P-MR0

Herstellernummer

SE38P-MR0

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

4.8...12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-70...125 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

ja

Exp. Sleeving, 0.38"(9.5mm),Black