PANDUIT - PANSACS50-T100 I DISTANZIATORI SOVRAPPONIBILI PER CAVI - SACS50-T100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 52.8 mm
Breite - 29.5 mm
Befestigungsart - mit Einsteckclip
Höhe - 18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Packung
200 ST
EAN
0074983610358
Artikelnummer
PANSACS50-T100
Herstellernummer
SACS50-T100
Hersteller
PAN
Länge:
52.8 mm
Breite:
29.5 mm
Befestigungsart:
mit Einsteckclip
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
1117 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Stackable Telco Cable Spacer, Weather Resistant Black


