Startseite

PANDUIT - PANS050X125YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S - S050X125YAJ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS050X125YAJ ETICHETTA IN POLIESTERE, SPAZIO BIANCO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 5000 ST

EAN

0074983495962

Artikelnummer

PANS050X125YAJ

Herstellernummer

S050X125YAJ

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

31.8 mm

Breite:

12.7 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Laser/Inkjet, Self-Lam Label, Polyester, .50"W x 1.25"L, .38"POA, Clear/White