Startseite

PANDUIT - PANRER1.25-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANRER1.25-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 5

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983610815

Artikelnummer

PANRER1.25-S6-X

Herstellernummer

RER1.25-S6-X

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

5

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Elastic Retainer, 1.25"(31.8mm) Bundle, #6 Screw (M3)