Startseite

PANDUIT - PANRER.75-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANRER.75-S6-X FERMACAVO ELASTICO PER TAVOLE DI CABLAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 19 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983610808

Artikelnummer

PANRER.75-S6-X

Herstellernummer

RER.75-S6-X

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

19 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Elastic Retainer, .75"(19.1mm) Bundle, #6 Screw (M3)