PANDUIT - PANPVQ9LE10LQM02.0 PANVIEW IQ DUPLEX LC TO DUPLEX STANDARD - PVQ9LE10LQM02.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0074983637614
Artikelnummer
PANPVQ9LE10LQM02.0
Herstellernummer
PVQ9LE10LQM02.0
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
PViQ LC to standard LC fiber, OS2, interconnect patch cord, LSZH rated, 2.0m


