Startseite

PANDUIT - PANPV18-56R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV18-56R-MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV18-56R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0...0 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983414987

Artikelnummer

PANPV18-56R-MY

Herstellernummer

PV18-56R-MY

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Bandware:

nein

Hülsenform:

lang

AWG-Bereich:

18...22

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

5/16 Zoll

Ring Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 AWG, 5/16"stud size, funnel entry