Startseite

PANDUIT - PANPV18-10R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN - PV18-10R-MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV18-10R-MY TERMINALE A OCCHIELLO, ISOLAMENTO IN VIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983411610

Artikelnummer

PANPV18-10R-MY

Herstellernummer

PV18-10R-MY

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

10

Ring Terminal, vinyl insulated, 22 - 18 AWG, #10 stud size, funnel entry