PANDUIT - PANPUM-071-2S-D30 GRUPPO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CON DEN - PUM-071-2S-D30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16.9 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Höhe - 16.9 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 48 mm
Farbe - schwarz
Packung
500 ST
EAN
0074983907953
Artikelnummer
PANPUM-071-2S-D30
Herstellernummer
PUM-071-2S-D30
Hersteller
PAN
Breite:
16.9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Höhe:
16.9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
48 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
115...0 °C
Fir Tree Push Mount Assembly, .25"–.28"(6.3mm – 7.1mm) Panel Hole Dia Range, HSBL


