PANDUIT - PANPUM-049-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PRESSIONE CO - PUM-049-M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 16.5 mm
Breite - 16.5 mm
Befestigungsart - Steckdübel
Höhe - 13.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983907861
Artikelnummer
PANPUM-049-M30
Herstellernummer
PUM-049-M30
Hersteller
PAN
Länge:
16.5 mm
Breite:
16.5 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Höhe:
13.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...115 °C


