PANDUIT - PANPSL-LCAB THE BLOCK-OUT DEVICE WORKS WITH LC DUPLE - PSL-LCAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Zusammenstellung - sonstige
Tragring - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983194841
Artikelnummer
PANPSL-LCAB
Herstellernummer
PSL-LCAB
Hersteller
PAN
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
10.6 mm
Gerätehöhe:
7.6 mm
Gerätetiefe:
17.5 mm


