PANDUIT - PANPSL-8 THE PSL-8 NON-CONDUCTIVE SAFETY LOCKOUT - PSL-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bügel - 6.6 mm
Schlossbreite - 40 mm
Bügelbreite - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983220151
Artikelnummer
PANPSL-8
Herstellernummer
PSL-8
Hersteller
PAN
Durchmesser Bügel:
6.6 mm
Schlossbreite:
40 mm
Bügelbreite:
19 mm
Red Plastic Body Padlock


