Startseite

PANDUIT - PANPPS0305W2100 ETICHETTA IN POLIESTERE ARCO ELETTRICO - PPS0305W2100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPPS0305W2100 ETICHETTA IN POLIESTERE ARCO ELETTRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - orange

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

0074983859580

Artikelnummer

PANPPS0305W2100

Herstellernummer

PPS0305W2100

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

orange

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Montageart:

sonstige

Breite:

127 mm

Höhe:

76.2 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Adhesive Sign, Polyester, WARNING Header, POTENTIAL ARC FLASH..', 3.50"x 5.00", 1 sgn/cd,5 cds/pk, BL/OR