Startseite

PANDUIT - PANPMDR-1 ROTOLO SIGLACAVI, 1 , ROTOLO DA 2,4 M - PMDR-1

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-1 ROTOLO SIGLACAVI, 1 , ROTOLO DA 2,4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971237

Artikelnummer

PANPMDR-1

Herstellernummer

PMDR-1

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, 1 legend only