Startseite

PANDUIT - PANPM2H25-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C - PM2H25-M30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPM2H25-M30 DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCETTE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 9.6 mm

  • Breite - 7.6 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Höhe - 15.8 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983583638

Artikelnummer

PANPM2H25-M30

Herstellernummer

PM2H25-M30

Hersteller

PAN

Länge:

9.6 mm

Breite:

7.6 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Höhe:

15.8 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Cable Tie Mount, Push Mount, HS BL