PANDUIT - PANPLT4I-C FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT4I-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.7 mm
Bandlänge - 371 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983540686
Artikelnummer
PANPLT4I-C
Herstellernummer
PLT4I-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.7 mm
Bandlänge:
371 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


