PANDUIT - PANPLT4H-L186 PANDUIT PLT4H-L186 LOCKING CABLE TIES AR - PLT4H-L186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 366 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
50 ST
EAN
0074983114610
Artikelnummer
PANPLT4H-L186
Herstellernummer
PLT4H-L186
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
366 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
267 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein