PANDUIT - PANPLT3S-C86 291 MM, RILEVABILE DA METAL DETECTOR, SE - PLT3S-C86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 291 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.4 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983030019
Artikelnummer
PANPLT3S-C86
Herstellernummer
PLT3S-C86
Hersteller
PAN
Bandlänge:
291 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


