PANDUIT - PANPLT3S-C FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT3S-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 292 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
0074983540662
Artikelnummer
PANPLT3S-C
Herstellernummer
PLT3S-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
292 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


