Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-TL76 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT3H-TL76

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-TL76 FASCETTA, 292 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983387700

Artikelnummer

PANPLT3H-TL76

Herstellernummer

PLT3H-TL76

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

292 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...170 °C

Montagetemperatur:

-20...170 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Tefzel, Aqua