PANDUIT - PANPLT2I-C FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSALE IN - PLT2I-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
0074983540341
Artikelnummer
PANPLT2I-C
Herstellernummer
PLT2I-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


