PANDUIT - PANPLT2.5H-TL0 FASCETTA, 251 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT2.5H-TL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 251 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
250 ST
EAN
0074983247608
Artikelnummer
PANPLT2.5H-TL0
Herstellernummer
PLT2.5H-TL0
Hersteller
PAN
Bandlänge:
251 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


