Startseite

PANDUIT - PANPLT1M-XMR00 FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA - PLT1M-XMR00

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT1M-XMR00 FASCETTE SU BOBINA A EROGAZIONE CONTINUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 102 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.9 mm

Packung

  • 10000 ST

EAN

0074983561513

Artikelnummer

PANPLT1M-XMR00

Herstellernummer

PLT1M-XMR00

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

102 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Ties on Reel, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black