PANDUIT - PANPLT1M-L3-10 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-L3-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 102 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 0.9 mm
Packung
50 ST
EAN
0074983539864
Artikelnummer
PANPLT1M-L3-10
Herstellernummer
PLT1M-L3-10
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
102 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
0.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


