PANDUIT - PANPLT1M-C76 FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1M-C76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 99 mm
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983541423
Artikelnummer
PANPLT1M-C76
Herstellernummer
PLT1M-C76
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
99 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, 4.0L (102mm), Miniature, Tefzel, Aqua


