PANDUIT - PANPLT1.5M-M0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1.5M-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 142 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983541287
Artikelnummer
PANPLT1.5M-M0
Herstellernummer
PLT1.5M-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
142 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
0...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


