Startseite

PANDUIT - PANPFFL6X04WH-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA - PFFL6X04WH-HED

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPFFL6X04WH-HED THE TX6A CAT 6A SHIELDED F/FTP COPPER CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Leiternennquerschnitt - 0.258 mm²

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 18 ST

EAN

0613056583573

Artikelnummer

PANPFFL6X04WH-HED

Herstellernummer

PFFL6X04WH-HED

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Leiternennquerschnitt:

0.258 mm²

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

NVP-Wert:

76 %

Copper Cable, Cat 6A, 4-pair, 23 AWG, F/FTP, LSZH-1, Euroclass Dca-s2-d2-a1, White, 500m