Startseite

PANDUIT - PANPE2VFD10 THE PATCHRUNNER 2 ENHANCED VERTICAL CABL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPE2VFD10 THE PATCHRUNNER 2 ENHANCED VERTICAL CABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056666535

Artikelnummer

PANPE2VFD10

Herstellernummer

PE2VFD10

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PE2V Cable Manager - 10"Wide - Single Sided