Startseite

PANDUIT - PANP16E27M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F - P16E27M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP16E27M THIS PANDUIT G5 MONITORED SWITCHED PDU F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - sonstige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056317659

Artikelnummer

PANP16E27M

Herstellernummer

P16E27M

Hersteller

PAN

Befestigungsmaß (standardisiert):

sonstige

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der C13 Steckdosen:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

817.9 mm

Breite:

50.8 mm

Höhe:

916 mm

Tiefe:

53.3 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

ja

SNMP:

ja

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

ja

Temperaturmessung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

MS PDU, 16AMP, (12)C13, (4)C19, IEC 60309 2P+E 6h 16A-3M, BLACK