Startseite

PANDUIT - PANP110JT-X PASSACAVO. - P110JT-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP110JT-X PASSACAVO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Nenngröße PG - 6

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983620661

Artikelnummer

PANP110JT-X

Herstellernummer

P110JT-X

Hersteller

PAN

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Nenngröße PG:

6

Passacavo disponibile con o senza clip per svariate opzioni di montaggio. Il design unico a nottolino mantiene il raggio di curvatura del cavo. Fornisce una gestione ottimale del cavo se usato con basi GP6 PLUS e Pan-Punch.