Startseite

PANDUIT - PANP10-8R-L TERMINALE A OCCHIELLO, NON ISOLATO. - P10-8R-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANP10-8R-L TERMINALE A OCCHIELLO, NON ISOLATO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 2.5...6 mm²

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983802302

Artikelnummer

PANP10-8R-L

Herstellernummer

P10-8R-L

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

2.5...6 mm²

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

8

Ring Terminal, non-insulated, 14 - 10 AWG, #8 stud size