PANDUIT - PANP08G12M THIS PANDUIT G5 MONITORED & SWITCHED PER - P08G12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen - 8
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge - 43.2 mm
Packung
1 ST
EAN
0613056317581
Artikelnummer
PANP08G12M
Herstellernummer
P08G12M
Hersteller
PAN
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge:
43.2 mm
Breite:
444.5 mm
Tiefe:
269.2 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
ja
SNMP:
ja
Mit Display:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
ja
Temperaturmessung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


