Startseite

PANDUIT - PANNKUKS2AW BEZEL PLACCA 86 X 86 MM CON INSERTO INCL - NKUKS2AW

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKUKS2AW BEZEL PLACCA 86 X 86 MM CON INSERTO INCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983672226

Artikelnummer

PANNKUKS2AW

Herstellernummer

NKUKS2AW

Hersteller

PAN

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Gerätebreite:

86 mm

Gerätehöhe:

86 mm

NK 2-port, single gang, sloped faceplate kit with labels