Startseite

PANDUIT - PANNKSCMZIW MODULO KEYSTONE DOTATO DI UN ADATTATORE - NKSCMZIW

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKSCMZIW MODULO KEYSTONE DOTATO DI UN ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp außen - SC

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 1

  • Mit Kupplung/Adapter - ja

  • Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp innen - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983657223

Artikelnummer

PANNKSCMZIW

Herstellernummer

NKSCMZIW

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp außen:

SC

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

1

Mit Kupplung/Adapter:

ja

Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp innen:

SC

Farbe:

weiß

Modulo KeyStone dotato di un adattatore simplex monomodale SC con bussola in ceramica all'ossido di zirconio. Colore adattatore Blu. Colore modulo Bianco.