Startseite

PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM015 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM - NKFPZ22LLLSM015

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPZ22LLLSM015 THE NETKEY DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056256019

Artikelnummer

PANNKFPZ22LLLSM015

Herstellernummer

NKFPZ22LLLSM015

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

15 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OM4 2.0mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 15m