Startseite

PANDUIT - PANNKFPX1BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OM3, SC TO - NKFPX1BN3NNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPX1BN3NNM001 THE NETKEY 1 FIBER PIGTAIL IS OM3, SC TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983912742

Artikelnummer

PANNKFPX1BN3NNM001

Herstellernummer

NKFPX1BN3NNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 1-fiber OM3 SC to pigtail, 900µm buffered cable, 1m