Startseite

PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM010 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP92ELLLSM010

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM010 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983924073

Artikelnummer

PANNKFP92ELLLSM010

Herstellernummer

NKFP92ELLLSM010

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

10 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 10m