Startseite

PANDUIT - PANNK6PPG24Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE DI C - NK6PPG24Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PPG24Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE DI C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983055807

Artikelnummer

PANNK6PPG24Y

Herstellernummer

NK6PPG24Y

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6

Geschirmt:

nein

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

29.6 mm

24-port, Categoria 6, patch panel punchdown, 1 RU.