PANDUIT - PANNK6PC2MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983785728
Artikelnummer
PANNK6PC2MGRY
Herstellernummer
NK6PC2MGRY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24
Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Verde. Lunghezza 2m