Startseite

PANDUIT - PANNK6PC10MBUY THE NETKEY CAT 6 UTP PATCH CORD IS CONST - NK6PC10MBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC10MBUY THE NETKEY CAT 6 UTP PATCH CORD IS CONST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983318582

Artikelnummer

PANNK6PC10MBUY

Herstellernummer

NK6PC10MBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

NK Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 10 Meter