Startseite

PANDUIT - PANNK688MBL-Q MODULO KEYSTONE A 8 FILI, 8 POSIZIONI, C - NK688MBL-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK688MBL-Q MODULO KEYSTONE A 8 FILI, 8 POSIZIONI, C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • AWG-Bereich - 22...24

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983717576

Artikelnummer

PANNK688MBL-Q

Herstellernummer

NK688MBL-Q

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

nein

AWG-Bereich:

22...24

Farbe:

schwarz

Modulo Keystone a 8 fili, 8 posizioni. Categoria 6.