Startseite

PANDUIT - PANNK2FIWY PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA DUE - NK2FIWY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK2FIWY PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA DUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983054527

Artikelnummer

PANNK2FIWY

Herstellernummer

NK2FIWY

Hersteller

PAN

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Gerätebreite:

69.85 mm

Gerätehöhe:

114.3 mm

Gerätetiefe:

11.43 mm

NK 2-port, single gang, flush mount faceplate with labels