PANDUIT - PANNE3X5WH6 CANALINA HALOGEN-FREE A SLOT CON PASSACA - NE3X5WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 128.5 mm
Breite - 79.8 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
6 ST
EAN
0074983215089
Artikelnummer
PANNE3X5WH6
Herstellernummer
NE3X5WH6
Hersteller
PAN
Höhe:
128.5 mm
Breite:
79.8 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
33.8 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.6 mm
Mit Oberteil:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
9.677 mm²
Slotted Duct, Halogen Free,3X5X6',White


