PANDUIT - PANMTP5H-E6-C PIATTINA DI FISSAGGIO MULTIPLA. - MTP5H-E6-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 205.5 mm
Breite - 16 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983584451
Artikelnummer
PANMTP5H-E6-C
Herstellernummer
MTP5H-E6-C
Hersteller
PAN
Länge:
205.5 mm
Breite:
16 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.9 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C


