PANDUIT - PANMT206W119A-Q TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE, ANALOGA AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Aufdruck - ohne
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 52 mm
Packung
25 ST
EAN
0074983336258
Artikelnummer
PANMT206W119A-Q
Herstellernummer
MT206W119A-Q
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
52 mm
Breite:
30 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
Marker Tag, 304 SS, Dog Tag, 2.1"(53mm) x 1.2"(30mm)