PANDUIT - PANMPS588-C SPINA MODULARE SCHERMATA A 8 POSIZIONI, - MPS588-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
100 ST
EAN
0074983832101
Artikelnummer
PANMPS588-C
Herstellernummer
MPS588-C
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
Silber


