Startseite

PANDUIT - PANMP300/E THE PANDUIT MP300/E MOBILE LABEL PRINTER - MP300/E

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMP300/E THE PANDUIT MP300/E MOBILE LABEL PRINTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 1...13

  • Druckauflösung - 360 DPI

  • Eingabemethode - QWERTY

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Textwiederholung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056766617

Artikelnummer

PANMP300/E

Herstellernummer

MP300/E

Hersteller

PAN

Anzahl der Textzeilen:

1...13

Druckauflösung:

360 DPI

Eingabemethode:

QWERTY

Druckverfahren:

Thermodruck

Textwiederholung:

ja

Geeignet für Metallband:

nein

Zeichen im Display:

10

Includes MP300 printer, one (1) S100X150VAM cassette, rechargeable Li-ion Battery Pack, carrying case, USB cable, magnetic attachments, quick reference card, AC power adapter with EuroPlug and UK power cords; for use outside North America